Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombispanner 6860 Gr. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombispanner 6860 Gr. 3
Kombispanner 6860 Gr. 3
Kombispanner 6860 Gr. 3
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4020772093860
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     DVE4020772093860
EAN/GTIN:
     4020772093860
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Kombispanner Spannmittel - Verzinkt und passiviert - Niete aus nicht rostendem Stahl - Einsatzgehärteten Lagerbuchsen - Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff - Positionieren und Spannen in einem Arbeitsgang - Leichtes Entnehmen des Werkstückes durch komplett eingefahrenen Spannarm- Größe 3 - Haltekraft F1 in kN 3 - Haltekraft F2 in kN 3 - Hub 1 min. 40 mm - Hub 1 max. 50 mm - Hub 2 min. 20 mm - Hub 2 max. 30 mm
Weitere Informationen:
Größe:
3
Haltekraft F1 in kN:
3
Haltekraft F2 in kN:
3
Hub 1 min.:
40 mm
Hub 1 max.:
50 mm
Hub 2 min.:
20 mm
Hub 2 max.:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, amf waagerechtspanner größe 3, horizontal spanner, horizontalspanner amf, AMF, Kombispanner, Schnellspanner, Spannelemente, und, Zubehör
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 48,74*
€ 59,08*
7 Tage
1
€ 4,79*
ab € 48,33*
€ 59,09*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 50,40*
€ 61,48*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 50,14*
€ 61,99*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 110,03*
€ 130,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.