Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombispanner 6860 Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombispanner 6860 Gr. 1
Kombispanner 6860 Gr. 1
Kombispanner 6860 Gr. 1
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4020772093839
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     DVE4020772093839
EAN/GTIN:
     4020772093839
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Kombispanner Spannmittel - Verzinkt und passiviert - Niete aus nicht rostendem Stahl - Einsatzgehärteten Lagerbuchsen - Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff - Positionieren und Spannen in einem Arbeitsgang - Leichtes Entnehmen des Werkstückes durch komplett eingefahrenen Spannarm- Größe 1 - Haltekraft F1 in kN 1 - Haltekraft F2 in kN 1 - Hub 1 min. 25 mm - Hub 1 max. 32 mm - Hub 2 min. 5 mm - Hub 2 max. 10 mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Haltekraft F1 in kN:
1
Haltekraft F2 in kN:
1
Hub 1 min.:
25 mm
Hub 1 max.:
32 mm
Hub 2 min.:
5 mm
Hub 2 max.:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, amf waagrechtspanner größe 1, horizontal spanner, horizontalspanner amf, AMF, Kombispanner, Schnellspanner, Spannelemente, und, Zubehör
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 37,32*
€ 45,86*
6 Tage
9
€ 4,79*
ab € 37,15*
€ 45,87*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 38,78*
€ 47,40*
23 Tage
10
€ 4,30*
ab € 38,20*
€ 47,80*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 83,89*
€ 101,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.