Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagerechtspanner 6832 Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagerechtspanner 6832 Gr. 1
Waagerechtspanner 6832 Gr. 1
Waagerechtspanner 6832 Gr. 1
Waagerechtspanner 6832 Gr. 1
Waagerechtspanner 6832 Gr. 1
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4020772093211
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93211
EAN/GTIN:
     4020772093211
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagerechtspanner mit senkrechtem Fuß - Verzinkt, passiviert - Niete aus rostfreiem Stahl - Ab Größe 2 einsatzgehärtete Lagerbuchsen - Lagerstellen gefettet - Offener Haltearm - Ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff - Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen Lieferung: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. - Gesamtlänge 130 mm - Größe 1 - Spannhöhe 42 mm - Spannkraft F1 0,8 kN - Spannkraft F2 1,1 kN - Andrückschraube M5 x 30 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
130 mm
Größe:
1
Spannhöhe:
42 mm
Spannkraft F1:
0,8 kN
Spannkraft F2:
1,1 kN
Andrückschraube:
M5 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, amf waagrechtspanner größe 1, horizontal spanner, horizontalspanner amf, AMF, QR4025966, Schnellspanner, Spanngerät, Spanngeräte, Waag-Spanner, Waag.-Spanner, Waagerechtspanner6832
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 10,55*
€ 13,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,10*
€ 14,45*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 11,05*
€ 14,49*
5 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 10,91*
€ 14,61*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 18,13*
€ 22,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.