Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagerechtspanner 6830 Gr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagerechtspanner 6830 Gr. 4
Waagerechtspanner 6830 Gr. 4
Waagerechtspanner 6830 Gr. 4
Waagerechtspanner 6830 Gr. 4
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4020772093044
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93047
EAN/GTIN:
     4020772093044
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagerechtspanner mit waagerechtem Fuß Typ 6830 - Niete aus rostfreiem Stahl - Ab Größe 2 einsatzgehärtete Lagerbuchsen - Lagerstellen gefettet - Offener Haltearm - Ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff - Verzinkt, passiviert Lieferung: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Maßtabelle: A 10,0 mm B 113,0 mm C 41,0 mm D 8,5 mm D1 8,5 mm E 63,0 mm F 27,0 mm H 45,0 mm H1 75,0 mm H2 126 mm HW min. -4,0 mm HW max. 24,0 mm I 20,0 mm K 8,0 mm L 20,5 mm L1 287 mm M 29,0-43,0 mm M1 43,0 mm N 58,0 mm P 57,0 mm - 90° * Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verändert werden.- Gesamtlänge 293 mm - Größe 4 - Spannhöhe 74 mm - Spannkraft F1 2 kN - Spannkraft F2 3 kN - Andrückschraube M8 x 65
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
293 mm
Größe:
4
Spannhöhe:
74 mm
Spannkraft F1:
2 kN
Spannkraft F2:
3 kN
Andrückschraube:
M8 x 65
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, amf waagerechtspanner größe 4, horizontal spanner, horizontalspanner amf, AMF, QR4025963, Schnellspanner, Spanngerät, Spanngeräte, Waag-Spanner, Waag.-Spanner, Waagerechtspanner6830
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
1
€ 6,90*
ab € 18,70*
€ 23,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,71*
€ 23,30*
2 Tage
120
1
€ 7,90*
ab € 19,94*
€ 24,65*
5 Tage
120
1
€ 4,30*
ab € 19,62*
€ 24,84*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 32,59*
€ 39,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.