Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner 6802 Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrechtspanner 6802 Gr. 2
Senkrechtspanner 6802 Gr. 2
Senkrechtspanner 6802 Gr. 2
Senkrechtspanner 6802 Gr. 2
Senkrechtspanner 6802 Gr. 2
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4020772090227
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90225
EAN/GTIN:
     4020772090227
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß - Verzinkt, passiviert - Niete aus rostfreiem Stahl - Ab Größe 2 einsatzgehärtete Lagerbuchsen - Lagerstellen gefettet - Offener Haltearm - Ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff - Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen Lieferung: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Niete aus rostfreiem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen läuft. Lagerstellen gefettet. Maßtabelle: A 6 mm B 52 mm C 20,0 mm D 5,5 mm E 25 mm F 11 mm H 38 mm H1 144 mm HW min. 11,5 mm HW max. 19,5 mm I 12 mm K 6,0 mm L 12,5 mm L1 78 mm L2 80 mm M 28,5-32,0 mm M1 30 mm N 21 mm O 5 mm P 32 mm alpha 105° alpha* 60° * Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verändert werden.- Größe 2 - Spannkraft F1 0,8 kN - Spannkraft F2 1,2 kN - Spannhebellänge 157 mm - Spannarmlänge 82 mm - Andrückschraube M6 x 35 mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
Spannkraft F1:
0,8 kN
Spannkraft F2:
1,2 kN
Spannhebellänge:
157 mm
Spannarmlänge:
82 mm
Andrückschraube:
M6 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 2, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, AMF, QR4025960, Schnellspanner, Senkrecht, Senkrechtspanner6802, Spanner, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 11,93*
€ 15,09*
6 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 11,94*
€ 15,10*
1 Tag
64
1
€ 7,90*
ab € 12,58*
€ 15,81*
4 Tage
74
1
€ 4,30*
ab € 12,42*
€ 15,92*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 20,52*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.