Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombusschraube M12 x 14 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rhombusschraube M12 x 14 x 50 mm
Rhombusschraube M12 x 14 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4020772087296
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     87296
EAN/GTIN:
     4020772087296
Suchbegriffe:
Rhombusschraube
amf rhombusschrauben
R h ombusschraube für T-Nuten - Geschmiedet - Gefräste T-Nutenführung - Gerolltes Gewinde - Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 - Nutenbreite 14 mm - Breite a 13,7 mm - Gewindelänge b 35 mm - Kopfgröße e 22 mm - Kopfdicke k 8 mm - Gewinde-Ø x Länge M12 x 50 mm
Weitere Informationen:
Nutenbreite:
14 mm
Breite a:
13,7 mm
Gewindelänge b:
35 mm
Kopfgröße e:
22 mm
Kopfdicke k:
8 mm
Gewinde-Ø x Länge:
M12 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: AMF, DIN 787, Rhombus, Rombusschraube, Schraube, Spannelemente, T-Nuten, T-Nuten-Schraube, T-Nuten-Schraube DIN 787, T-Nutenschraube, T-Nutenschraube DIN 787
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 12,39*
€ 16,00*
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 12,40*
€ 16,04*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 13,10*
€ 16,87*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 12,96*
€ 17,00*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 16,45*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.