Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmutter DIN 6334 M22/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsmutter DIN 6334 M22/32
Verlängerungsmutter DIN 6334 M22/32
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4020772082734
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82735
EAN/GTIN:
     4020772082734
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Verlängerungsmutter - Vergütungsstahl - Festigkeitsklasse 10 - 3 x d hoch - Verbindungselement zwischen Schraube für T-Nuten DIN 787 und Stiftschraube DIN 6379 - Nicht durchschraubbar - Einschraublänge mind. 1 x d - Ausführung Alte DIN-Norm. - Gewinde M22* - Höhe 66 mm - SW 32 - Eckmaß 35,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alte DIN-Norm.
Gewinde:
M22*
Höhe:
66 mm
SW:
32
Eckmaß:
35,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 10, din 6334, din6334 m22, AMF, DIN, DIN6334, Mutter, T-Nutensteine, VerlängerungsmutterDIN
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,72*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 7,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,47*
€ 7,38*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,43*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,54*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.