Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmutter DIN 6334 M12/19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsmutter DIN 6334 M12/19
Verlängerungsmutter DIN 6334 M12/19
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4020772082680
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82685
EAN/GTIN:
     4020772082680
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Verlängerungsmutter - Vergütungsstahl - Festigkeitsklasse 10 - 3 x d hoch - Verbindungselement zwischen Schraube für T-Nuten DIN 787 und Stiftschraube DIN 6379 - Nicht durchschraubbar - Einschraublänge mind. 1 x d - Ausführung Alte DIN-Norm. - Gewinde M12* - Höhe 36 mm - SW 19 - Eckmaß 21,1 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alte DIN-Norm.
Gewinde:
M12*
Höhe:
36 mm
SW:
19
Eckmaß:
21,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334-10 m12, din 6334 m12, din 6334, AMF, DIN, DIN6334, Mutter, T-Nutensteine, VerlängerungsmutterDIN
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,66*
4 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 1,21*
€ 1,67*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,70*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,60*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.