Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmutter DIN 6334 M14/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsmutter DIN 6334 M14/21
Verlängerungsmutter DIN 6334 M14/21
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4020772082291
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82297
EAN/GTIN:
     4020772082291
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Verlängerungsmutter - Vergütungsstahl - Festigkeitsklasse 10 - 3 x d hoch - Verbindungselement zwischen Schraube für T-Nuten DIN 787 und Stiftschraube DIN 6379 - Nicht durchschraubbar - Einschraublänge mind. 1 x d - Gewinde M14 - Höhe 42 mm - SW 21 - Eckmaß 23,4 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M14
Höhe:
42 mm
SW:
21
Eckmaß:
23,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, langmutter din 6334-10 m14, din 6334, din 6334 m14, AMF, DIN, DIN6334, Mutter, T-Nutensteine, VerlängerungsmutterDIN
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,40*
3 Tage
38
20
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,41*
6 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 1,78*
€ 2,45*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 1,78*
€ 2,47*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,79*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.