Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6331 M10 geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantmutter DIN 6331 M10 geschmiedet
Sechskantmutter DIN 6331 M10 geschmiedet
Sechskantmutter DIN 6331 M10 geschmiedet
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4020772082215
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82214
EAN/GTIN:
     4020772082215
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
Sechskant-Mutter mit Bund - DIN 6331 - Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10 - 1,5 x d hoch - Vorgeschmiedet - Gewinde M10 - SW 16 - Maß e 17,8 mm - Höhe m 15 mm - Höhe a 4 mm - Bund-Ø d1 22 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
SW:
16
Maß e:
17,8 mm
Höhe m:
15 mm
Höhe a:
4 mm
Bund-Ø d1:
22 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82
10
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,72*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,75*
5 Tage
82
1
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,76*
2 Tage
82
1
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 0,78*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,7032*
€ 0,9832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9832*
€ 1,17001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9332*
€ 1,11051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8732*
€ 1,03911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8432*
€ 1,00341
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8332*
€ 0,99151
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7032*
€ 0,83681
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.