Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6331 M20 geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantmutter DIN 6331 M20 geschmiedet
Sechskantmutter DIN 6331 M20 geschmiedet
Sechskantmutter DIN 6331 M20 geschmiedet
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4020772082154
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82156
EAN/GTIN:
     4020772082154
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
Sechskant-Mutter mit Bund - DIN 6331 - Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10 - 1,5 x d hoch - Vorgeschmiedet - Gewinde M20 - SW 30 - Maß e 33,5 mm - Höhe m 30 mm - Höhe a 6 mm - Bund-Ø d1 37 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
SW:
30
Maß e:
33,5 mm
Höhe m:
30 mm
Höhe a:
6 mm
Bund-Ø d1:
37 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 2,95*
2 Tage
114
20
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,06*
€ 3,00*
1 Tag
114
1
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,03*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,70*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.