Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckgriff 1/4" 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckgriff 1/4" 150 mm
Steckgriff 1/4" 150 mm
Steckgriff 1/4" 150 mm
Steckgriff 1/4" 150 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4018754012299
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4018754012299
EAN/GTIN:
     4018754012299
Suchbegriffe:
1/4"
4-kant-Griff
Antriebs-
Betätigungswerkzeuge
4-kant-Griff 1/4" - DIN 3122, ISO 3315 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174 - Kugelarretierung- Länge 150 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckgriff, und, Verbindungsteilen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,68*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 8,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,46*
€ 8,50*
4 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 6,46*
€ 8,68*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,30*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821077
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.