| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4016649191067 Herst.-Nr.: DVE4016649191067 EAN/GTIN: 4016649191067 |
| |
|
| | |
| Beitelheft Nr. 1905 - Weißbuche, rund, extra stark - Zwei Zwingen- Gesamtlänge 160 mm - Ø 45 mm - Für Beitel bis 50 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 160 mm | Ø: | 45 mm | Für Beitel bis: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,67* | € 11,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,07* | € 11,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,12* | € 12,66* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,88* | € 12,77* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,30* | € 14,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|