| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4016092771878 Herst.-Nr.: DVE4016092771878 EAN/GTIN: 4016092771878 |
| |
|
| | |
| Entlüftungswalze Werkzeuge - Zur Entfernung von Blasen nach dem Einbau von Estrich oder ähnlichem Material geeignet - Mit Spritzschutz- Länge 500 mm - Stachellänge 31 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Stachellänge: | 31 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,35* | € 41,71* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,67* | € 42,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 32,92* | € 42,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,06* | € 42,62* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 38,45* | € 49,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|