Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahld . 125 x 13 mm gezopft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahld . 125 x 13 mm gezopft
Rundbürste Stahld . 125 x 13 mm gezopft
Rundbürste Stahld . 125 x 13 mm gezopft
Rundbürste Stahld . 125 x 13 mm gezopft
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4013349348197
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4013349348197
EAN/GTIN:
     4013349348197
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
stahl rundbürste osborn
rundbürste
Rundbürste, Stahldraht gezopft - Stahldraht, gezopft - Zum Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern und Reinigen- Bürsten-Ø 125 mm - Besatzstärke 0,5 mm - Besatztiefe 28 mm - Bohrungs-Ø 22,23 mm - max. Drehzahl 12500 min-1
Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
125 mm
Besatzstärke:
0,5 mm
Besatztiefe:
28 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12500 min-1
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste, Bürste, Bürsten, Rundbürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
10
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 7,24*
2 Tage
90
1
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 7,99*
7 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 8,01*
1
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 8,42*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,83*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.