Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kette aus Polyamid 8 mm x 25m rot/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Kette aus Polyamid 8 mm x 25m rot/weiß
Kunststoff-Kette aus Polyamid 8 mm x 25m rot/weiß
Kunststoff-Kette aus Polyamid 8 mm x 25m rot/weiß
Kunststoff-Kette aus Polyamid 8 mm x 25m rot/weiß
Kunststoff-Kette aus Polyamid 8 mm x 25m rot/weiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4011645033342
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645033342
EAN/GTIN:
     4011645033342
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
kunststoffkette absperrkette rot-we...
absperrketten kunststoff
Robuste Kunststoffkette aus Polyamid, Bundware - Hohe Signalwirkung - Hohe Festigkeit - Wetterbeständig - Antistatisch - Beständig gegen Benzin, Öl und Seewasser - Wie vielfach von Behörden vorgeschrieben- Farbe rot-weiß - Ø 8,0 mm - T 50 mm - AB 32 mm - kg je Bund 5,75 - Meter / Bund 25 - Farbwechsel 7/7 - Prüflast in kg 320
Weitere Informationen:
Farbe:
rot-weiß
Ø:
8,0 mm
T:
50 mm
AB:
32 mm
kg je Bund:
5,75
Meter / Bund:
25
Farbwechsel:
7/7
Prüflast in kg:
320
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kst-Kette, Kunststoff-Kette, Stahlkette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 10,06*
€ 12,34*
6 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 194,72*
€ 236,50*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 201,78*
€ 244,35*
8 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 225,06*
€ 269,12*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 253,48*
€ 300,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,91*
€ 358,0829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,63*
€ 350,6097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,01*
€ 329,6419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,47*
€ 318,2893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 260,24*
€ 309,6856
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 253,48*
€ 301,6412
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 10,1392* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.