Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Patentkette 0,4 Messing blank R.50m(130 x 60)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Patentkette 0,4 Messing blank R.50m(130 x 60)
Patentkette 0,4 Messing blank R.50m(130 x 60)
Patentkette 0,4 Messing blank R.50m(130 x 60)
Patentkette 0,4 Messing blank R.50m(130 x 60)
Patentkette 0,4 Messing blank R.50m(130 x 60)
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4011645024555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4011645024555
EAN/GTIN:
     4011645024555
Suchbegriffe:
Patentkette
patentkette pösamo
patentkette
patentkette 0,3 mm x 50 m
Patentkette, DIN 5279, Form A- Abmessungen 130 x 60 mm - Ø 0,4 mm - Oberfläche Messing blank - b 5,0 mm - max. Tragkraft 32 kg - je Rolle 1,05 kg - Meter / Rolle 50 - t 14,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
130 x 60 mm
Ø:
0,4 mm
Oberfläche:
Messing blank
b:
5,0 mm
max. Tragkraft:
32 kg
je Rolle:
1,05 kg
Meter / Rolle:
50
t:
14,0 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN, Form, Ketten, Patentk, Rollenware, Seile, Stahlkette, und
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,72*
€ 2,18*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 66,22*
€ 83,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,11*
€ 84,14*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 65,39*
€ 92,14*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 87,00*
€ 107,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,73*
€ 128,1987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,44*
€ 114,7636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 92,54*
€ 110,1226
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 90,22*
€ 107,3618
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 88,52*
€ 105,3388
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 87,00*
€ 103,53
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,74* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.