Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierkette 1625 Stahl schwarz 2 mm Ro.30m(170 x 93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zierkette 1625 Stahl schwarz 2 mm Ro.30m(170 x 93)
Zierkette 1625 Stahl schwarz 2 mm Ro.30m(170 x 93)
Zierkette 1625 Stahl schwarz 2 mm Ro.30m(170 x 93)
Zierkette 1625 Stahl schwarz 2 mm Ro.30m(170 x 93)
Zierkette 1625 Stahl schwarz 2 mm Ro.30m(170 x 93)
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4011645008418
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645008418
EAN/GTIN:
     4011645008418
Suchbegriffe:
Stahlkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette aus Vierkantdraht, 1625/1629, gehämmert - Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich Oberfläche: MB: vermessingt, brüniert S: schwarz M: vermessingt FS: feuerverzinkt, schwarz KB: verkupfert, brüniert- Abmessungen 170 x 93 mm - Ø 2,0 x 2,0 mm - Oberfläche S - T 16,0 mm - max. Tragkraft 12 kg - je Rolle 2,60 kg - AB 10,0 mm - Meter/Rolle 30
Weitere Informationen:
Abmessungen:
170 x 93 mm
Ø:
2,0 x 2,0 mm
Oberfläche:
S
T:
16,0 mm
max. Tragkraft:
12 kg
je Rolle:
2,60 kg
AB:
10,0 mm
Meter/Rolle:
30
Weitere Suchbegriffe: Zierkette, pösamo gourmettekette, gourmettekette 2 mm, gourmettekette schwarz, 1625/1629, aus, gehämmert, Ketten, Rollenware, Typ, Vierkantdraht, Zierk1625, Zierketten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,16*
€ 1,56*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 29,8002*
€ 39,24*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,2601*
€ 39,63*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,9301*
€ 39,63*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 35,31*
€ 46,3101*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,3101*
€ 55,10902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,9802*
€ 49,95644
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,0302*
€ 47,63594
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,9302*
€ 45,13694
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 37,20*
€ 44,268
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 35,31*
€ 42,0189
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,177* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.