Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierkette 1833 Stahl-brüniert 5 mm Ro.15m(250 x 93)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zierkette 1833 Stahl-brüniert 5 mm Ro.15m(250 x 93)
Zierkette 1833 Stahl-brüniert 5 mm Ro.15m(250 x 93)
Zierkette 1833 Stahl-brüniert 5 mm Ro.15m(250 x 93)
Zierkette 1833 Stahl-brüniert 5 mm Ro.15m(250 x 93)
Zierkette 1833 Stahl-brüniert 5 mm Ro.15m(250 x 93)
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4011645008340
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645008340
EAN/GTIN:
     4011645008340
Suchbegriffe:
Ringkette
Stahlkette
Bastelkette
Gourmettekette
Zierkette aus Runddraht, geprägt - Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich - Oberfläche vermessingt, brüniert- Farbe vermessingt brüniert - Abmessungen 250 x 93 mm - Ø 5,0 mm - T 45,0 mm - max. Tragkraft 50 kg - je Rolle 5,90 kg - AB 22,0 mm - Meter/Rolle 15
Weitere Informationen:
Farbe:
vermessingt brüniert
Abmessungen:
250 x 93 mm
Ø:
5,0 mm
T:
45,0 mm
max. Tragkraft:
50 kg
je Rolle:
5,90 kg
AB:
22,0 mm
Meter/Rolle:
15
Weitere Suchbegriffe: Uhrkette, Zierkette, pösamo gourmettekette, uhrkette messing, ringkette, aus, geprägt, Ketten, Runddraht, Zierk1833, Zierketten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 5,73*
15
€ 4,90*
ab € 4,33*
€ 5,87*
20 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 5,89*
14 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,79*
ab € 4,58*
€ 6,03*
Lager 284
15
€ 4,80*
ab € 5,84*
€ 7,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 7,63*
€ 9,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,34*
€ 8,73
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,98*
€ 8,31
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 114,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.