Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette 6 mm Rolle 25 m (250 x 200)weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffkette 6 mm Rolle 25 m (250 x 200)weiss
Kunststoffkette 6 mm Rolle 25 m (250 x 200)weiss
Kunststoffkette 6 mm Rolle 25 m (250 x 200)weiss
Kunststoffkette 6 mm Rolle 25 m (250 x 200)weiss
Kunststoffkette 6 mm Rolle 25 m (250 x 200)weiss
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4011645000474
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4011645000474
EAN/GTIN:
     4011645000474
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette Polyethylen, Rollenware Achtung: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!- Farbe weiß - Abmessungen 250 x 200 mm - Ø 6,0 mm - Nr. 2 - T 40,5 mm - je Rolle 2,58 kg - Meter / Rolle 25 - AB 22,5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
250 x 200 mm
Ø:
6,0 mm
Nr.:
2
T:
40,5 mm
je Rolle:
2,58 kg
Meter / Rolle:
25
AB:
22,5 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, aus, Ketten, Kunststoffk, Kunststoffketten, Polyethylen, Rollenware, Stahlkette
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,92*
€ 1,30*
3 Tage
40
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 19,73*
€ 26,21*
7 Tage
40
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,99*
€ 26,53*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,71*
€ 26,86*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 23,215*
€ 30,575*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,575*
€ 36,38425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,205*
€ 33,56395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,375*
€ 30,19625
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,615*
€ 29,29185
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 24,125*
€ 28,70875
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 23,215*
€ 27,62585
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,9286* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.