Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette 6 mm Rolle 30 m (250 x 200)rot/weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffkette 6 mm Rolle 30 m (250 x 200)rot/weiss
Kunststoffkette 6 mm Rolle 30 m (250 x 200)rot/weiss
Kunststoffkette 6 mm Rolle 30 m (250 x 200)rot/weiss
Kunststoffkette 6 mm Rolle 30 m (250 x 200)rot/weiss
Kunststoffkette 6 mm Rolle 30 m (250 x 200)rot/weiss
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4011645000122
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4011645000122
EAN/GTIN:
     4011645000122
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff rot /weiss ...
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette Polyethylen, Rollenware Achtung: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!- Farbe rot-weiß - Abmessungen 250 x 200 mm - Ø 6,0 mm - Nr. 3 - T 40,5 mm - Fach 3 - in Baustein 1,2 - je Rolle 2,24 kg - Meter / Rolle 30 - AB 22,5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot-weiß
Abmessungen:
250 x 200 mm
Ø:
6,0 mm
Nr.:
3
T:
40,5 mm
Fach:
3
in Baustein:
1,2
je Rolle:
2,24 kg
Meter / Rolle:
30
AB:
22,5 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, aus, Ketten, Kunststoffk6, Kunststoffk6mm, Kunststoffketten, Polyethylen, Rollenware, Stahlkette
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1200
30
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,01*
2 Tage
1200
30
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,01*
15 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,79*
ab € 0,71*
€ 1,02*
1 Tag
1260
30
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,04*
Lager 284
30
€ 4,80*
ab € 0,8984*
€ 1,2684*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,2684*
€ 1,5094
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,1684*
€ 1,3904
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,1384*
€ 1,3547
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0984*
€ 1,3071
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8984*
€ 1,0691
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 38,052* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.