Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossverbinder, wärmeschrumpfend rot 0,5-1,5qmm, 10 Stueck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stossverbinder, wärmeschrumpfend rot 0,5-1,5qmm, 10 Stueck
Stossverbinder, wärmeschrumpfend rot 0,5-1,5qmm, 10 Stueck
Stossverbinder, wärmeschrumpfend rot 0,5-1,5qmm, 10 Stueck
Stossverbinder, wärmeschrumpfend rot 0,5-1,5qmm, 10 Stueck
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4011150303558
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     DVE4011150303558
EAN/GTIN:
     4011150303558
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 1,5mm²
Stoßverbinder, wärmeschrumpfend - Bis 300 V Spannungsfest - Min. Schrumpftemperatur: 130 °C Anwendung: Der Stoßverbinder ist innen mit Selbstkleber beschichtet. Führen Sie die abisolierten Leitungen rechts und links in den Stoßverbinder ein. Verwenden Sie eine handelsübliche Crimpzange um den Stoßverbinder zu crimpen. Erhitzen Sie beide Endseiten des Stoßverbinders länger als 6 Sekunden mit einer Heißluftpistole. Erhitzen Sie anschließend den gesamten Stoßverbinder ca. 1 bis 2 Sekunden.- Farbe rot - Leiterquerschnitt 0,5-1,5 mm²
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Leiterquerschnitt:
0,5-1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Elektroinstallationsmaterial, Klemmen, wärmeschrrot, Stoßverbinder, wärmeschrumpfend
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,30*
3 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,49*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,68*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 3,31*
€ 4,86*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,74*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.