| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4008431600901 Herst.-Nr.: DVE4008431600901 EAN/GTIN: 4008431600901 |
| |
|
| | |
| Überkopfbrause-Set „Tokyo“ - Einfaches Wechseln zwischen Überkopf- und Handbrause - Überkopfbrause 200 x 200 mm - Handbrause 1 Strahlart - Metall-Duschstange 990 mm - Metall-Brauseschlauch 1500 mm - Flexibler Metall-Anschlussschlauch 700 mm zur Duscharmatur (ohne Armatur) - Nutzung der vorhandenen Bohrlöcher dank höhenverstellbarer Wandhalterung - Leicht zu reinigende Antikalk-Noppen- Farbe chrom Weitere Informationen: | | Farbe: | chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ?Tokyo?, Brause-Set, Brausegarnitur, Brausen, Brausestangen, Dusch-Set, Duschen, Tokyo, und, Zubehör, Überkopfbrause, Überkopfbrause-Set |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,10* | € 65,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 50,30* | € 65,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 50,91* | € 66,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,37* | € 67,41* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 58,46* | € 75,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|