Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifarmzwinge 600 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Greifarmzwinge 600 x 120 mm
Greifarmzwinge 600 x 120 mm
Greifarmzwinge 600 x 120 mm
Greifarmzwinge 600 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008158035826
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DVE4008158035826
EAN/GTIN:
     4008158035826
Suchbegriffe:
Greifarmzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Greifarmzwinge GRA - Spannmechanik außerhalb des Arbeitsbereiches - Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte aus einem Stück - Kaltgezogener Profilstahl - Gleitbügel in Feinguss aus Vergütungsstahl - Trapezgewinde brüniert und gegen Schweißspritzer geschützt - Gussdruckplatte mit Prisma und 30° schwenkbar - Durch Umstecken des Gleitbügels Spreizfunktion möglich - Durchgesteckter Knebelgriff - Spannkraft bis zu 7500 N- Ausladung 120 mm - Spannweite 600 mm - Gleitschienenbreite 11 mm - Gleitschienenhöhe 28 mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
120 mm
Spannweite:
600 mm
Gleitschienenbreite:
11 mm
Gleitschienenhöhe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, greifarmzwinge bessey, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, Bessey, Greifarm-Zwinge, Handwerkzeuge, NEU, QR5061202, Schraubzwingen, Zwinge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 84,11*
€ 96,73*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 88,86*
€ 99,99*
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 86,60*
€ 102,38*
1 Tag
1
1
€ 5,90*
ab € 84,09*
€ 103,47*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 112,66*
€ 138,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GRA30-12
ab € 73,37*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 15,45*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20
ab € 35,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.