Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge 160 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahl-Schraubzwinge 160 x 80 mm
Ganzstahl-Schraubzwinge 160 x 80 mm
Ganzstahl-Schraubzwinge 160 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008158033853
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ16
EAN/GTIN:
     4008158033853
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ, BESSEY - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt - Holzgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Beweglich gelagerte Druckplatte - 20 % mehr Spannkraft durch optimiertes Schienenprofil - Werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab 80 mm Ausladung - Spannkraft bis zu 6000 N- Spannweite 160 mm - Ausladung 80 mm - Gleitschiene 22,0 x 8,5 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Gleitschiene:
22,0 x 8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Bessey, Ganzstahl, Ganzstahl-Schraubzwinge, Ganzstahl-Zwinge, Holzgriff, QR4029062, Schraubklemmen, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,36*
€ 22,90*
8 Tage
118
1
€ 4,95*
ab € 16,37*
€ 23,00*
1 Tag
118
1
€ 6,90*
ab € 17,02*
€ 23,96*
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 17,19*
€ 24,41*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 18,62*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101180
ab € 2,36*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.