| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4008158032221 Herst.-Nr.: 3100399 EAN/GTIN: 4008158032221 |
| |
|
| | |
| Druckplatte mit Spindel für Schlosserzwinge- passend für Modell SGM - für Ausladung 140 mm Weitere Informationen: | | passend für Modell: | SGM | für Ausladung: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwingen spannweite 1500mm, Bessey, Druckplatte, Ersatz-Druckplatte, Ganzstahl-Schlosserschraubzwinge, Handwerkzeuge, mit, QR4029072, Schraubzwingen, Spindel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,33* | € 36,47* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,61* | € 36,92* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,75* | € 36,95* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,95* | € 37,28* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 33,46* | € 42,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|