Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Schraubzwinge Gr. 3 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahl-Schraubzwinge Gr. 3 120 mm
Stahl-Schraubzwinge Gr. 3 120 mm
Stahl-Schraubzwinge Gr. 3 120 mm
Stahl-Schraubzwinge Gr. 3 120 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008158019215
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DVE4008158019215
EAN/GTIN:
     4008158019215
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
C-Schraubzwinge SC - Bügel gesenkgeschmiedet - Knebelgriff - Spindel brüniert - Einsatz vorwiegend im Metall- und Stahlbau- Ausladung 85 mm - Spannweite 120 mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
85 mm
Spannweite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, Bessey, C-Schr, Ganzstahl-Schraubzwinge, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Ganzstahlzwingen, QR4029079, Schraubzwingen, Spann-Werkzeug, Stahl-Schraubzwinge, Stahl-Zwinge, Stahlschraubzwinge, Stahlschraubzwingen, Stahlzwinge, Zwinge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 40,89*
€ 46,46*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 37,84*
€ 48,21*
1
€ 4,90*
ab € 38,23*
€ 48,61*
6 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 38,59*
€ 49,10*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 51,85*
€ 64,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 25,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.