Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbau-Schraubzwinge 800 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlbau-Schraubzwinge 800 x 175 mm
Stahlbau-Schraubzwinge 800 x 175 mm
Stahlbau-Schraubzwinge 800 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008158007663
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STB 80M
EAN/GTIN:
     4008158007663
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Stahlbau-Schraubzwinge STBM - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt - Knebelgriff - Trapezgewindespindel brüniert, mit 6-kant-Aufnahme - Hitzebeständige Spezialdruckplatte mit Stahleinlage - Beweglich gelagerte Druckplatte - Schwenkbar bis 35° - Spannkraft bis zu 22000 N - Für die Metallbearbeitung und im Stahlbau - Spannweite 800 mm - Ausladung 175 mm - Gleitschiene 40 x 20 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
175 mm
Gleitschiene:
40 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, schraubzwingen spannweite 800mm, Ganzstahl-Zwinge, Ganzstahlzwingen, Hochleistungsschraubzwinge, Hochleistungsschraubzwingen, Knebel-Schraubzwingen, Knebel-Zwing, Knebel-Zwinge, Knebelschraubzwinge, Knebelzwingen, Metallbau-Zwinge, Metallbau-Zwingen, Metallbauzwinge, Schraubzwingen, Spann-Werkzeug, Stahl-Schraubzwingen, Stahl-Zwingen, Stahlbau-Schraubzwinge, Stahlbau-Zwinge, Stahlbau-Zwingen, Stahlbauschraubzwinge, Stahlbauzwingen, Stahlschraubzwinge, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zwinge
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 130,26*
€ 156,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,44*
€ 157,91*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,25*
€ 161,41*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 139,02*
€ 164,97*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 163,33*
€ 194,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,72*
€ 223,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 16,41*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,44*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.