Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schlosserzwinge 250 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahl-Schlosserzwinge 250 x 140 mm
Ganzstahl-Schlosserzwinge 250 x 140 mm
Ganzstahl-Schlosserzwinge 250 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008158007229
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG 25M
EAN/GTIN:
     4008158007229
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schlosserzwinge SGM - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt - Knebelgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Beweglich gelagerte Druckplatte - Spannkraft bis zu 12000 N - Für die Metallbearbeitung und im Stahlbau - 20 % mehr Spannkraft durch optimiertes Schienenprofil - Hitzebeständige Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage - Spannkraft bis zu 12000 N- Spannweite 250 mm - Ausladung 140 mm - Gleitschiene 34 x 13 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
140 mm
Gleitschiene:
34 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge spannweite 250mm, Bessey, Ganzstahl, Ganzstahl-Schlosserschraubzwinge, Ganzstahl-Schlosserzwinge, Ganzstahl-Schlosserzwinge250, Ganzstahl-Schlosserzwinge250x140, Ganzstahl-Zwinge, Handwerkzeuge, QR4029069, Schloßerzwinge, Schraubzwingen, U-Schraubzwinge, Zwinge
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 53,88*
€ 66,80*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 56,48*
€ 67,46*
2 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 56,99*
€ 68,43*
2 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 57,42*
€ 68,77*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 70,44*
€ 84,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 16,11*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 16,12*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.