Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftenfeile normal 200 mm H0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftenfeile normal 200 mm H0
Stiftenfeile normal 200 mm H0
Stiftenfeile normal 200 mm H0
Stiftenfeile normal 200 mm H0
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007220279830
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DVE4007220279830
EAN/GTIN:
     4007220279830
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Präzisions-Stiftenfeile Nr. 810, normal - Normale Ausführung - Zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen- Blattlänge 200 mm - Blattbreite 15 mm - Blattstärke 5 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Blattbreite:
15 mm
Blattstärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Stiftenfeile, Stiftfeile, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 0, Feile, Feilen, Handwerkzeug, Pferd, Stiften-Feile, Werkstattfeile, Werkstattfeilen, Werkstattraspel, Werkstattraspeln, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
12
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 15,68*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 15,72*
12
€ 4,90*
ab € 12,91*
€ 16,37*
6 Tage
35
12
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 16,60*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 18,65*
€ 24,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.