Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftenfeile normal 150 mm H0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftenfeile normal 150 mm H0
Stiftenfeile normal 150 mm H0
Stiftenfeile normal 150 mm H0
Stiftenfeile normal 150 mm H0
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007220279809
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DVE4007220279809
EAN/GTIN:
     4007220279809
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Präzisions-Stiftenfeile Nr. 810, normal - Normale Ausführung - Zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen- Blattlänge 150 mm - Blattbreite 13 mm - Blattstärke 4 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Blattbreite:
13 mm
Blattstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Stiftenfeile, Stiftfeile, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 0, Feile, Feilen, Handwerkzeug, Pferd, Stiften-Feile, Werkstattfeile, Werkstattfeilen, Werkstattraspel, Werkstattraspeln, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
139
12
€ 5,00*
ab € 9,11*
€ 11,56*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 11,58*
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,75*
12
€ 4,90*
ab € 9,19*
€ 12,19*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 13,36*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.