Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschraubwinkel weiss 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschraubwinkel weiss 320 mm
Anschraubwinkel weiss 320 mm
Anschraubwinkel weiss 320 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4006676001408
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     DVE4006676001408
EAN/GTIN:
     4006676001408
Suchbegriffe:
-5381-
Anschraubwinkel
Bohnacker
Nr
Anschraubwinkel Nr. 10908 (5381) - Weiß- Tragkraft 35 kg - T x H 320 x 220 mm
Weitere Informationen:
Tragkraft:
35 kg
T x H:
320 x 220 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalsysteme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 3,48*
1 Tag
20
20
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 3,57*
3 Tage
20
20
€ 6,99*
ab € 2,77*
€ 3,64*
5 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,75*
Lager 284
20
€ 4,80*
ab € 3,14*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.