Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4003773081364 Herst.-Nr.: 00 50 02 T BK EAN/GTIN: 4003773081364 |
| |
|
| | |
| Adapterschlaufe - Schützt das Werkzeug zuverlässig vor dem Herunterfallen - Ermöglicht schnellen Wechsel von der Sicherung an der Werkzeugtasche zur Fangleine - Fangleine kann mit der Kordel direkt an Handgelenk, Gürtel, Kletterausrüstung und vieles mehr befestigt werden - Zum Einsatz im Hochbau, Tiefbau, bei der Gebäudeinstandhaltung, bei Industriekletterern, Dachdeckern, Bergsteigern, im Klettersport und Messebau - max. Belastbarkeit 1,5 kg Weitere Informationen: | | max. Belastbarkeit: | 1,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,11* | € 14,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,35* | € 14,85* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,40* | € 15,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,18* | € 15,79* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 14,07* | € 18,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|