Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlniete Messing vernickelt 7 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Hohlniete Messing vernickelt 7 mm
Hohlniete Messing vernickelt 7 mm
Hohlniete Messing vernickelt 7 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4002274031502
Hersteller:
     Prym
Herst.-Nr.:
     DVE4002274031502
EAN/GTIN:
     4002274031502
Suchbegriffe:
Hohlniet
Hohlniete
Hohlnieten
hohlniet
Hohlniet 7,0 mm (Innendurchmesser) - Für Stoffstärke 3–4 mm - Auf Karte - Zu 5 Karten im Umkarton- Oberfläche Messing vernickelt - Anz. je Karte 20 - je Karte 0,032 kg
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Messing vernickelt
Anz. je Karte:
20
je Karte:
0,032 kg
Weitere Suchbegriffe: -Innendurchmesser-, Artikel, Hobby, Nähfrei, PRYM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,18*
6 Tage
9
€ 4,79*
ab € 4,32*
€ 6,21*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 4,70*
€ 6,76*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 4,85*
€ 7,13*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 5,33*
€ 7,62*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 7,62*
€ 9,07
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 7,25*
€ 8,63
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 6,88*
€ 8,19
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 6,69*
€ 7,96
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 6,33*
€ 7,53
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 5,33*
€ 6,34
pro Karton
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.