Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDI Bohrstangenhalter E2 30 x 06 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDI Bohrstangenhalter E2 30 x 06 mm
VDI Bohrstangenhalter E2 30 x 06 mm
VDI Bohrstangenhalter E2 30 x 06 mm
VDI Bohrstangenhalter E2 30 x 06 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-D4216255300
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4332163804840
EAN/GTIN:
     4317784732154
Suchbegriffe:
Bohrstangenhalter DIN 69880
bohrstangenhalter din 69880
VDI-Werkzeughalter Form E2, für Bohrstangen, DIN 69880 Form E2 für Bohrstangen - Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen - Mit Kühlmittelübergabebohrung - l1 60 mm - VDI 30* - h1 28 mm - l3 22 mm - d2 6 mm - d6 68 mm - d8 55 mm - l6 43 mm
Weitere Informationen:
l1:
60 mm
VDI:
30*
h1:
28 mm
l3:
22 mm
d2:
6 mm
d6:
68 mm
d8:
55 mm
l6:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrerhalter DIN 69880, Bohrstangen, Bohrstangen/, Bohrstangenhalter, Form, für, QR5178855, Spanntechnik, VDI, VDI-, VDI-Halter, VDI-Werkzeughalter, VDI30, Werkzeughalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 48,68*
€ 61,89*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 49,02*
€ 61,90*
€ 4,90*
ab € 47,89*
€ 62,67*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 48,72*
€ 63,23*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 56,95*
€ 71,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.