| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-862120 Herst.-Nr.: 3320.WV.0305 EAN/GTIN: 4052339008598 |
| |
|
| | |
| Wiederverschließbare Verpackungsbeutel mit Zipper-Verschluss.- Abschirmbeutel Typ Metal-In - Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder - Außenlayer: ableitfähiges Polyester - Innenlayer: ableitfähiges Polyethylen - Zipper-Verschluss - Metallisierung durch Aluminiumbedampfung - Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr. - Breite x Länge 76 x 127 mm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Elektrostatische Abschirmung E < 10 nJ (Energy Test) - Farbe silber - 1 Pack 100 Beutel Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 76 x 127 mm | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | Elektrostatische Abschirmung: | E < 10 nJ (Energy Test) | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: highshield beutel 76 x 127 mm, highshield beutel, highshield beutel warmbier, Eurostat, Freestat, Highshield, Metallisierte, Schutzbeutel, silberner Beutel, Statech Systems, Tüte, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte, Warmbier |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 7,24* | € 10,28* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,24* | € 10,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,24* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|