Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange, Titan, Länge 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange, Titan, Länge 160 mm
Kombizange, Titan, Länge 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-830820
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0601600T
EAN/GTIN:
     4251551208278
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Titan ist schwer zu gewinnen und auch schwer zu bearbeiten, jedoch sind seine Eigenschaften in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten nicht mehr wegzudenken. - Material: Titan - 100% antimagnetisch (0% Eisen, Permeabilität ca. 1.0000...) - extrem hohe Festigkeit - äußerst Korrosionsbeständigkeit - sehr geringes Gewicht (42% leichter als Stahl) - extrem lange Lebensdauer - außerordentliche mechanische und thermische Belastbarkeit - Länge 160 mm
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.