Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse, 4,0-6,0 mm², 6,3 x 0,8 mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachsteckhülse, 4,0-6,0 mm², 6,3 x 0,8 mm, gelb
Flachsteckhülse, 4,0-6,0 mm², 6,3 x 0,8 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-824920
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     824920
EAN/GTIN:
     4064647006760
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
4 - 6 mm flachsteckhülse
flachsteckhülse
- aus CuZn, galvanisch verzinnt, Isolierhülse aus Polyamid (PA) - mit Cu-Innenhülse zur Isolationsunterstützung - halogenfrei - Querschnitt 4,0-6,0 mm² - Steckbreite 6,3 x 0,8 mm - Farbe gelb - Temperaturbeständigkeit -60 bis 105 °C
Weitere Informationen:
Querschnitt:
4,0-6,0 mm²
Steckbreite:
6,3 x 0,8 mm
Farbe:
gelb
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis 105 °C
Weitere Suchbegriffe: Flachstecker, Hülsen, Quetschschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.