| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-815990 Herst.-Nr.: 815990 EAN/GTIN: 4251551208674 |
| |
|
| | |
| Titan ist schwer zu gewinnen und auch schwer zu bearbeiten, jedoch sind seine Eigenschaften in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten nicht mehr wegzudenken. - Material: Titan - 100% antimagnetisch (0% Eisen, Permeabilität ca. 1.0000...) - extrem hohe Festigkeit - äußerst Korrosionsbeständigkeit - sehr geringes Gewicht (42% leichter als Stahl) - extrem lange Lebensdauer - außerordentliche mechanische und thermische Belastbarkeit - Länge 175 mm - Länge 175 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 175 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, Inspektion, Spiegel, Titan-Inspektionsspiegel, Zahnarztspiegel |
| | |
| |