Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Präzisionsschraubendreher, ESD, SW2,0x60 mm, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Präzisionsschraubendreher, ESD, SW2,0x60 mm, 160 mm
Sechskant-Präzisionsschraubendreher, ESD, SW2,0x60 mm, 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-805889
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     805889
EAN/GTIN:
     4050075920204
Suchbegriffe:
6-knt
ESD Schraubendreher
ESD-Sechskant-Schraubendreher
Präzisionsschraubendreher
- Zweikomponenten-Design mit weicher Feindrehzone - Drehkappe - Klinge aus Molybdän-Vanadium-Spezialstahl - durchgehend gehärtet - verchromt mit brünierter Spitze - Farbleitsystem - ESD-sicher - Klingenbreite-/Länge SW2,0x60 mm - Gesamtlänge 160 mm - Oberflächenwiderstand 10^6-10^7 Ohm - Farbcode grau - Form Sechskant
Weitere Informationen:
Klingenbreite-/Länge:
SW2,0x60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Oberflächenwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Farbcode:
grau
Form:
Sechskant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,05*
€ 4,54*
€ 9,80*
ab € 3,05*
€ 4,54*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.