| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-805872 Herst.-Nr.: 805872 EAN/GTIN: 4050075919963 |
| |
|
| | |
| - Zweikomponenten-Design mit weicher Feindrehzone - Drehkappe - Klinge aus Molybdän-Vanadium-Spezialstahl - durchgehend gehärtet - verchromt mit brünierter Spitze - Farbleitsystem - ESD-sicher - Klingenbreite-/Länge 2,0x60 mm - Gesamtlänge 160 mm - Oberflächenwiderstand 10^6-10^7 Ohm - Farbcode gelb - Form Schlitz Weitere Informationen: | | Klingenbreite-/Länge: | 2,0x60 mm | Gesamtlänge: | 160 mm | Oberflächenwiderstand: | 10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Farbcode: | gelb | Form: | Schlitz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 3,33* | € 4,94* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,33* | € 4,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|