Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Bandschleifer 7156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft Bandschleifer 7156
Druckluft Bandschleifer 7156
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356900405
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     7156
EAN/GTIN:
     4030178700217
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Bandschleifer RC7156 - Handliche, kleine Maschine - Schneller Bandwechsel durch Schnellspannvorrichtung - In der Neigung verstellbarer Schleifarm - Zum Einstellen der optimalen Arbeitsposition läßt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenken - Kein seitlicher Überstand der Maschine - Sehr gut geeignet, um auch in Ecken zu schleifen - Arbeitsdruck 6,3 bar - Luftbedarf 400 l/min - Länge 353 mm - Drehzahl 17000 min-1 - Lieferumfang Maschine - Leistung 370 W - Bandabmessung B x L 20 x 520 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf:
400 l/min
Länge:
353 mm
Drehzahl:
17000 min-1
Lieferumfang:
Maschine
Leistung:
370 W
Bandabmessung B x L:
20 x 520 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrobandschleifer, druckluft bandschleifer, 7156, Bandschleifer, Druckluft, Schleifmaschinen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 268,25*
€ 304,99*
€ 2,95*
ab € 260,58*
€ 305,29*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 262,65*
€ 308,74*
5 Tage
14
€ 6,90*
ab € 249,46*
€ 311,99*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 302,86*
€ 342,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,19*
€ 407,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,25*
€ 398,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,18*
€ 377,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,03*
€ 370,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.