Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer SXE 3150 Metbao


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exzenterschleifer SXE 3150 Metbao
Exzenterschleifer SXE 3150 Metbao
Exzenterschleifer SXE 3150 Metbao
Exzenterschleifer SXE 3150 Metbao
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356893340
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600444000
EAN/GTIN:
     4007430271174
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Exzenterschleifer SXE 31 50 Die Schleifplatte dieses Exzenterschleifers ist mit einer Multilochung versehen. Das sichert eine effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels. Produkteigenschaften: - Leichter, handlicher Schleifer mit sehr guter Ergonomie - Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche - Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen - Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss - Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe - Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger - Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers Lieferumfang: Schleifer, Multiloch-Stützteller mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel - Leerlaufdrehzahl 4000-12000 min-1 - Schleifteller-Ø 150 mm - Spannung 230 V - Schwingkreis-Ø 3,0 mm - Triaxialer Vibrationswert Schleifen 5,5 m/s² - Nennaufnahme 310 W - Gewicht gemäß EPTA 1,6 kg
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
4000-12000 min-1
Schleifteller-Ø:
150 mm
Spannung:
230 V
Schwingkreis-Ø:
3,0 mm
Triaxialer Vibrationswert Schleifen:
5,5 m/s²
Nennaufnahme:
310 W
Gewicht gemäß EPTA:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro-schwingschleifer metabo, elektro schwingschleifer, elektro-exzenterschleifer 150mm, Exzenterschleifer, Exzenterschleifer -elektrisch-, Schwingschleifer -elektrisch-, SXE, Vibrationsschleifer -elektrisch-
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,68*
€ 158,80*
Frei Haus
ab € 131,16*
€ 159,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,05*
€ 159,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,13*
€ 164,17*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 147,97*
€ 178,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.