Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschleifer SRE 3185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwingschleifer SRE 3185
Schwingschleifer SRE 3185
Schwingschleifer SRE 3185
Schwingschleifer SRE 3185
Schwingschleifer SRE 3185
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356888470
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600442000
EAN/GTIN:
     4007430271129
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Sander SRE 3185 Vibrationsarmes Arbeiten ermöglicht dieser Sander dank hoher Laufruhe. Die Maschine lässt sich im Einsatz gut und sicher halten. Produkteigenschaften: - Leichter, handlicher Schleifer - Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen - Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche - Robuster Lagerflansch aus Aluminium-Druckguss - Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett - Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen - Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger - Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines externen Absauggerätes Lieferumfang: Sander, Textil-Staubbeutel - Spannung 230 V - Gewicht nach EPTA 1,5 kg - Leerlaufschwingzahl 8800-22300 min-1 - Nennaufnahme 210 W - Schleifhub 2 mm - Schleifschuh 92 x 184 mm - Triaxialer Vibrationswert 4 m/s²
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Gewicht nach EPTA:
1,5 kg
Leerlaufschwingzahl:
8800-22300 min-1
Nennaufnahme:
210 W
Schleifhub:
2 mm
Schleifschuh:
92 x 184 mm
Triaxialer Vibrationswert:
4 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro-schwingschleifer metabo, elektro schwingschleifer, 2185/SRE, Exzenter-Schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Exzenterschleifscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Sander, Schleiffiberscheiben, Schwingschleifer, Schwingschleifer -elektrisch-, Schwingschleifer/Sander, SR/SRE, SRE, Vibrationsschleifer -elektrisch-
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 83,05*
€ 102,13*
€ 3,50*
ab € 122,17*
€ 148,71*
€ 4,90*
ab € 115,75*
€ 148,73*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,08*
€ 155,59*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 142,47*
€ 173,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.