Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschleifer SRE 4350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwingschleifer SRE 4350
Schwingschleifer SRE 4350
Schwingschleifer SRE 4350
Schwingschleifer SRE 4350
Schwingschleifer SRE 4350
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356888430
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     611350000
EAN/GTIN:
     4007430214218
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Schwingschleifer SRE 4350 TurboTec - Für die professionelle Oberflächenbearbeitung: Feinschliff von Holz, Zwischenschliff von Lack und Farbe, Verschleifen von Gipsplatten und vieles mehr - Vibrationsarmes Schwingsystem - Universelles Spannsystem zur Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke - Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette schützen die Maschine vor agressiven Holz- und Mineralstäuben - Leicht abnehmbarer Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung - TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven - Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Schwingzahl - Langlebige Haftschleifplatten aus Polyurethan mit seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten - Intec-Eigenabsaugung mit leicht zu leerender Staubkassette und hochwertigem, waschbarem Polyester-Filter - Inklusive Zusatzhandgriff, Staubkassette mit Filter und Schleifplatte mit Kletthaftung Lieferumfang: Maschine- Nennaufnahme 350 W - Abmessungen Schleifschuh L x B 92 x 184 mm - Leerlaufschwingzahl 8400-22000 min-1 - Schleifhub 2,2 mm
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
350 W
Abmessungen Schleifschuh L x B:
92 x 184 mm
Leerlaufschwingzahl:
8400-22000 min-1
Schleifhub:
2,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro-schwingschleifer metabo, elektro schwingschleifer, 4350, Exzenter-Schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Exzenterschleifscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Sander, Schleiffiberscheiben, Schwingschleifer, Schwingschleifer -elektrisch-, SRE, TurboTec, TurboTec/4351, Vibrationsschleifer -elektrisch-
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 237,77*
€ 275,60*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,11*
€ 277,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,44*
€ 296,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,50*
€ 297,77*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 286,18*
€ 321,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,43*
€ 382,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,17*
€ 377,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,48*
€ 357,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,47*
€ 350,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,18*
€ 340,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.