Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschleifer SRE 4351


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwingschleifer SRE 4351
Schwingschleifer SRE 4351
Schwingschleifer SRE 4351
Schwingschleifer SRE 4351
Schwingschleifer SRE 4351
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356888420
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     611351000
EAN/GTIN:
     4007430214232
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Schwingschleifer SRE 4351 TurboTec - Für die professionelle Oberflächenbearbeitung: Feinschliff von Holz, Zwischenschliff von Lack und Farbe, Verschleifen von Gipsplatten und vieles mehr - Vibrationsarmes Schwingsystem - Universelles Spannsystem zur Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke - Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette schützen die Maschine vor agressiven Holz- und Mineralstäuben - Leicht abnehmbarer Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung - TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven - Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Schwingzahl - Langlebige Haftschleifplatten aus Polyurethan mit seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten - Intec-Eigenabsaugung mit leicht zu leerender Staubkassette und hochwertigem, waschbarem Polyester-Filter - Inklusive Zusatzhandgriff, Staubkassette mit Filter und Schleifplatte mit Kletthaftung Lieferumfang: Maschine- Nennaufnahme 350 W - Abmessungen Schleifschuh L x B 114 x 229 mm - Leerlaufschwingzahl 8400-22000 min-1 - Schleifhub 2,2 mm
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
350 W
Abmessungen Schleifschuh L x B:
114 x 229 mm
Leerlaufschwingzahl:
8400-22000 min-1
Schleifhub:
2,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro schwingschleifer, 4350, 4351, Exzenter-Schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Exzenterschleifscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Sander, Schleiffiberscheiben, Schwingschleifer, Schwingschleifer -elektrisch-, SRE, TurboTec, TurboTec/4351, Vibrationsschleifer -elektrisch-
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 236,15*
€ 268,13*
€ 4,90*
ab € 249,50*
€ 290,10*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,98*
€ 291,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,29*
€ 311,73*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 300,39*
€ 337,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,89*
€ 402,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,00*
€ 397,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,80*
€ 376,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,59*
€ 369,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,39*
€ 357,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.