Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallhandkreissäge 8200 Hand Dry Cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallhandkreissäge 8200 Hand Dry Cutter
Metallhandkreissäge 8200 Hand Dry Cutter
Metallhandkreissäge 8200 Hand Dry Cutter
Metallhandkreissäge 8200 Hand Dry Cutter
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852873
Hersteller:
     JEPSON Power
Herst.-Nr.:
     608295
EAN/GTIN:
     4260052466797
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Metallkreissäge HDC-Hand Dry Cutter 8200 Solide und leicht: Diese Metallkreissäge eignet sich für Stahl- und Edelstahl-Bleche, Sandwichpaneele, Metallplatten, Rohre und Profile aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffe. Produkteigenschaften: - Kein Schmiermittel nötig - Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten - Maximale Schnitttiefe von 67/42 mm Schrägschnitt, bis zu einer Dicke von 10 mm Lieferumfang: Maschine, nachschärfbares HM-Sägeblatt Ø 203/42Z für Stahl und Edelstahl - Leerlaufdrehzahl 3700 min-1 - Spannung 230 V - Gewicht nach EPTA 6,3 kg - Schrägstellung 0-45 ^ - Nennaufnahme 1700 W - Schnitttiefe bei 90º/45º 67/42 mm - Sägeblatt-Ø 203 mm
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
3700 min-1
Spannung:
230 V
Gewicht nach EPTA:
6,3 kg
Schrägstellung:
0-45 ^
Nennaufnahme:
1700 W
Schnitttiefe bei 90º/45º:
67/42 mm
Sägeblatt-Ø:
203 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Handkreissäge, Trockenschneidesäge, Bausägeblatt, Kreissägeblatt, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, cutter messer, Kaltkreissäge, Kreissäge, Metallhandkreissäge, Säge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 366,11*
€ 427,94*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 491,75*
€ 572,25*
Lager 284
Frei Haus
ab € 495,55*
€ 577,84*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 566,51*
€ 658,76*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,84*
€ 687,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,55*
€ 674,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,32*
€ 621,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,45*
€ 609,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,55*
€ 589,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.