| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-5356852019 Herst.-Nr.: 6151580140 EAN/GTIN: 0015451695279 |
| |
|
| | |
| Bohrmaschine CP1117P26 - Handliche, ergonomische Pistolen-Bohrmaschinen - Abluftführung durch den Handgriff - Jacobs-Zahnkranzbohrfutter in Industriequalität - Besonders empfindliches Drosselventil für progressive und sichere Kontrolle - Langlebiges Getriebe - Geringe Vibrationen - Arbeitsdruck 6,3 bar - Länge 210 mm - Drehzahl 2600 min-1 - Laufrichtung Rechts - Luftbedarf Ø 840 l/min - Bohrfutter 1-10 mm Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 6,3 bar | Länge: | 210 mm | Drehzahl: | 2600 min-1 | Laufrichtung: | Rechts | Luftbedarf Ø: | 840 l/min | Bohrfutter: | 1-10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschinen, Chicago, CP1117P26, DL-Bohrmaschine, Pneumatic |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 514,63* | € 604,39* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 725,05* | € 820,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|