Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL Schlagschrauber 1" CP6920-D24 DUAL CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL Schlagschrauber 1" CP6920-D24 DUAL CP
DL Schlagschrauber 1" CP6920-D24 DUAL CP
DL Schlagschrauber 1" CP6920-D24 DUAL CP
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852007
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     6151590080
EAN/GTIN:
     0015451598365
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber chicago p...
druckluft schlagschrauber
Schlagschrauber 1" CP6920-D24 Leistungsstarkes, stiftloses Einhammer-Schlagwerk im Ölbad für unterschiedlichste industrielle Einsätze. Produkteigenschaften: - Abluftführung durch den Griff - Stiftloses Einhammerschlagwerk - 3- teiliges Gehäuse für kurze Wartungszeiten - D-Griff - Aluminium-Gehäuse mit Gummischutz am Schlagwerkgehäuse - Nusssicherung über Bohrung und Haltering möglich - Umsteuerungsknopf aus Metall - 4-stufige Leistungsanpassung - Rechts-/ Linkslauf - Motor mit verstärkten Stahlkappen für eine längere Haltbarkeit - Drehzahl 5000 min-1 - Betriebsdruck 6,3 bar - Luftverbrauch 19 l/s - Luftanschluss 1/2 " - Länge 360 mm - Werkzeugaufnahme 1 " - Drehmoment 2600 Nm - Laufrichtung Rechts/ Links
Weitere Informationen:
Drehzahl:
5000 min-1
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftverbrauch:
19 l/s
Luftanschluss:
1/2 "
Länge:
360 mm
Werkzeugaufnahme:
1 "
Drehmoment:
2600 Nm
Laufrichtung:
Rechts/ Links
Weitere Suchbegriffe: Chicago, CP6920-D24, DL, Pneumatic, Schlagschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.424,55*
€ 1.498,48*
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.431,26*
€ 1.498,49*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,49*
€ 1.783,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,08*
€ 1.772,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.456,51*
€ 1.733,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,25*
€ 1.710,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,26*
€ 1.703,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.