Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D- Schlagschrauber 1/2" CP7732C CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D- Schlagschrauber 1/2" CP7732C CP
D- Schlagschrauber 1/2" CP7732C CP
D- Schlagschrauber 1/2" CP7732C CP
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852002
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8941077321
EAN/GTIN:
     0015451761844
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluftschlagschrauber cp
druckluft schlagschrauber
Schlagschrauber CP7732C 1/2 " - Rechts-/Linsklauf - Abluftführung durch den Griff - Kompakter Schlagschrauber mit nur 112 mm Länge und geringem Gewicht - Kompositgehäuse mit gummiertem Handgriff für guten Halt und gegen Kälteentwicklung - Robustes Jumbo-Hammer-Schlagwerk - Design ermöglicht den Einsatz für Rechts- und Linkshänder - Richtungswechsel und Leistungsregulierung mit einer Hand möglich - Arbeitsdruck 6,3 bar - Länge 112 mm - Drehzahl 9000 min-1 - Werkzeugaufnahme 1/2 " - Drehmoment 625 Nm - Luftbedarf Ø 540 l/min
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Länge:
112 mm
Drehzahl:
9000 min-1
Werkzeugaufnahme:
1/2 "
Drehmoment:
625 Nm
Luftbedarf Ø:
540 l/min
Weitere Suchbegriffe: 1/2~, Chicago, CP7732C, D-, DL, Elektro-Schlagschrauber, Elektroschlagschrauber, Pneumatic, Schlagschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.